DAYTON 4UP64 szivattyús turbina 3 LE | AD9TUD

DAYTON 4UP64 szivattyús turbina 3 LE

Raktáron
Tétel: AD9TUD Modell: 4UP64

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,392.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
Csapágy típusTömített golyóscsapágy (motoros csapágy)
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head27.0-29.5 ​​GPM @ 80-43 PSI
ÉpítésBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor konzol kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengely hüvely
Leeresztő dugó180 A bemeneti porttól
AdóFolyamatos
Keret56C
GPM @ 10 PSI32.0
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
Magasság8.375 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaRegeneratív turbina
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz16 13 / 16 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 mikron
Max. Folyékony viszkozitás250 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.230 F
Max. Nyomás300 psi
Max. Fajsúly1.00 SP
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56C
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaAlacsony áramlás, magas fej
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaTípus 21
típusBronzra szerelt
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas, bronzra szerelve
Nedvesített anyagokCI, bronz szerelve
Szélesség8.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413810020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadNedvesített anyagokÉpítésGPM @ 20 PSIBeömlőnyílásHosszÁr
DAYTON 4UP57 szivattyús turbina 3 LE | AD9TTX 4 UP573 fázisú, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 ​​GPM @ 147-35 PSIÖntöttvas, bronzra szerelveBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor konzol kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengely hüvely20.01"16.75 "€3,217.70
DAYTON 4UP60 szivattyús turbina 3 LE | AD9TTZ 4 UP603 fázisú, TEFC13.0 GPM @ 130 Ft.11.5-15.0 ​​GPM @ 170-150 PSIÖntöttvas, bronzra szerelveBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén/kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motortartó kemény, elektromentes nikkelezéssel és cserélhető bronz tengelyhüvellyel, TEFC motorok16.71-1 / 4 "16 13 / 16 "€3,565.11
DAYTON 4UP62 szivattyús turbina 3 LE | AD9TUB 4 UP623 fázisú, TEFC20.6 GPM @ 120 PSI20.6-24.0 ​​GPM @ 120-43 PSIÖntöttvas, bronzra szerelveBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor konzol kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengely hüvely25.01-1 / 4 "16 13 / 16 "€3,571.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UP64 szivattyús turbina 3 LE
€3,392.08 /Mértékegység