A erősítők: 8.3-7.6/3.8 , Csapágy típusa: Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy) , Leeresztő dugó: 180 A bemeneti porttól , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56C , Magasság: 8.375 " , Ház anyaga: Öntöttvas , HP: 3 , Járókerék anyaga: Bronz , Járókerék típusa: Regeneratív turbina , Bemeneti nyomás: 200 PSI , Max. A ház nyomása: 300 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 25 mikron , Max. Folyadék viszkozitása: 250 SSU , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Fajsúly: 1.00 SP , Motorház: TEFC , NEMA/IEC keret: 56C , Kimenet: 1" , fázis: 3 , Port Rotation: 90 növekmény , Csavar anyaga: Acél , Pecsét alkalmazás: Alacsony áramlás, magas fej , Tömítés anyaga: Szén, kerámia, Buna , Tömítés típusa: Típus 21 , Feszültség: 208-230/460 , Volute Anyag: Öntöttvas, bronzra szerelve , Szélesség: 8.38 "
Turbinaszivattyúk, 3 LE
A Dayton 3 LE-s turbinás szivattyúk alkalmasak kazántápokhoz, víztisztító berendezésekhez, fordított ozmózisos szűréshez, permetező berendezésekhez és folyadékszállítási alkalmazásokhoz. Ezek a szivattyúk tömített golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, és TEFC / ODP burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést és a por bejutását a motorba. Akár 31.2 gpm áramlási sebességet biztosítanak 20 psi nyomáson, és akár 230 °F-os folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a turbinás szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1 és 3 fázisú konfigurációkban állnak rendelkezésre.