DAYTON 4UP63 szivattyús turbina 3 LE | AD9TUC

DAYTON 4UP63 szivattyús turbina 3 LE

Raktáron
Tétel: AD9TUC Modell: 4UP63

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,862.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
Csapágy típusTömített golyóscsapágy (motoros csapágy)
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head27.0-29.5 ​​GPM @ 80-43 PSI
ÉpítésBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor konzol kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengely hüvely
Leeresztő dugó180 A bemeneti porttól
AdóFolyamatos
Keret56C
GPM @ 10 PSI32.2
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
GPM @ 75 PSI27.0
Magasság8.75 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaRegeneratív turbina
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz16 7 / 32 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 mikron
Max. Folyékony viszkozitás250 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.230 F
Max. Nyomás300 psi
Max. Fajsúly1.00 SP
MotorházODP
motor típusaKondenzátor
NEMA / IEC keret56C
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás90 növekmény
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaAlacsony áramlás, magas fej
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaTípus 21
típusBronzra szerelt
Feszültség230 Csak
Voluta anyagÖntöttvas, bronzra szerelve
Nedvesített anyagokCI, Bronz, Kerámia, Buna N, Szén
Szélesség6 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.72
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413810020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UP63 szivattyús turbina 3 LE
€2,862.07 /Mértékegység