Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4UFA5 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 2-1/2 hüvelykes külső csomagolás | AD9QRB

DAYTON 4UFA5 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 2-1/2 hüvelykes od

Raktáron
Tétel: AD9QRB Modell: 4UFA5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor rögzítő gyűrűk
A NEMA kerethez42 és 48
Belül Dia.1-1 / 2 Hex
Dia kívül.2-1 / 2 "
HelyettesítiRögzítőgyűrűk 42-es és 48-as vázgyűrűre szerelt motorokhoz
Vastagság1 / 2 "
típusRugalmas gumi öntött műanyag tartóval

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8503009520
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.HelyettesítiVastagságtípusPkg. Menny.Ár
DAYTON 4UFA6 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 2 1/4 hüvelykes külső csomagolás | AD9QRC 4UFA61-1 / 2 Hex2-1 / 4 "Rögzítőgyűrűk 42-es és 48-as vázgyűrűre szerelt motorokhoz7 / 16 "Rugalmas gumi acélszalaggal2€32.44
DAYTON 4UFA7 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 1 3/4 hüvelykes külső csomagolás | AD9QRD 4UFA71-1 / 8 Hex1-3 / 4 "Rögzítőgyűrűk 3 db 3/8" átmérőjű, gyűrűre szerelt motorra5 / 16 "Rugalmas gumi acélszalaggal2€36.35
DAYTON 4UFA8 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 1 13/16 hüvelykes külső csomagolás | AD9QRE 4UFA81-1 / 4 "1 13 / 16 "Rögzítőgyűrűk 3 db 3/8" átmérőjű, gyűrűre szerelt motorra5 / 16 "Rugalmas gumi acélszalaggal2€19.44
DAYTON 4UFA9 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 1 13/16 külső átmérő 1 1/4 azonosító csomag | AD9QRF 4UFA91-1 / 4 "1 13 / 16 "Rögzítőgyűrűk 3 db 3/8" átmérőjű gyűrűre szerelt motorra Nutone és Broan alkalmazásokban5 / 16 "Rugalmas gumi2€27.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UFA5 motorrögzítő gyűrűk - 2 db 2-1/2 hüvelykes od
€30.15 /csomag