COXREELS DM sorozatú kézi forgattyús tömlőtekercsek


Szűrő
Csapágyak: EPDM csapágyak , Szín: Kék , Építkezés: Acél , Meghajtó típusa: Kézi hajtókar , Befejez: CPC (TM) porszórás befejezése , Magasság: 40 " , Tömlőazonosító: N , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 4000 psi , Teljes magasság: 36.25 " , Teljes hossz: 21 " , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTeljes szélességAlapméretTömlő véget érOrsó bemenetSzélességTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
117-3-200-DM
19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "€827.83
A
117-4-225-DM
23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "€905.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?