Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4RG68 rugós visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes | AD9FKA

DAYTON 4RG68 rugós visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9FKA Modell: 4RG68
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
€95.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFIPT
Hossz6.75 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet120 fok F
Teljes magasság3 13 / 64 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Méret1.5 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség3 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságMéretSzélességÁr
DAYTON 4RG64 rugós visszacsapó szelep Pvc 1/2 hüvelykes Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 fok F1.75 "1 / 2 "1.75 "€138.98
DAYTON 4RG65 rugós visszacsapó szelep Pvc 3/4 hüvelykes Fipt | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120 fok F1.75 "3 / 4 "1.75 "€70.81
DAYTON 4RG66 rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 fok F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€187.79
DAYTON 4RG67 rugós visszacsapó szelep PVC 1-1/4 hüvelykes | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 fok F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€82.07
DAYTON 4RG69 rugós visszacsapó szelep Pvc 2 hüvelykes Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 fok F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€213.76
DAYTON 4RG70 rugós visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes csúszó | AD9FKC 4RG70Csúszás4 13 / 32 "PVC120 fok F1.75 "1 / 2 "1.75 "€60.38
DAYTON 4RG71 rugós visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes csúszás | AD9FKD 4RG71Csúszás4.593PVC120 fok F1.75 "3 / 4 "1.75 "€66.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RG68 rugós visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelyk
€95.48 /Mértékegység