DAYTON 4NY25 magas fejű szennyvízszivattyú 1/2LE 230ft. Max | AD9APZ

DAYTON 4NY25 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 230ft. Max

Raktáron
Tétel: AD9APZ Modell: 4NY25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€909.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas fejű szűrt merülő szennyvízszivattyú
erősítők11
AlapanyagÖsszetett
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő4"
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 100 Ft. a feje11.5
GPM víz @ 50 Ft. a feje14.5
GPM víz @ 60 Ft. a feje13.9
GPM víz @ 70 Ft. a feje13.5
GPM víz @ 80 Ft. a feje12.5
GPM víz @ 90 Ft. a feje12
Magasság22.5 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Járókerék anyagaÖsszetett
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Fej230 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésBuna-N
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Művelet típusaKézikönyv
Fázis1
RPM3450
TengelytömítésBuna-N
KapcsolótípusEgyik sem
Top anyagÖsszetett
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8413702004
Származási országIT

Termék részletek:

    • GPM víz @ 125 Ft. a feje (11)
    • GPM víz @ 150 Ft. a feje (9)
    • GPM víz @ 175 Ft. a feje (7.1)
    • GPM víz @ 200 Ft. a feje (5)

Termékváltozatok

TermékekModellTengelytömítéserősítőkGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMax. FejMechanikus tömítésÁr
DAYTON 4NY26 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 145ft. Max | AD9AQA 4NY26Rozsdamentes acél9.52724.723.521145 ft.Rozsdamentes acél€899.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4NY25 Magasfejű szennyvízszivattyú 1/2LE 230ft. Max
€909.11 /Mértékegység