A Alapanyag: Összetett , Csapágy típusa: Labda , vezeték hossza: 10 láb. , Átmérő: 4" , Kötelesség: Folyamatos , Magasság: 22.5 " , Lakás: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , HP: 1/2 , Járókerék anyaga: Összetett , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 16 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: PSC , Művelet típusa: Kézikönyv , fázis: 1 , RPM: 3450 , Kapcsoló típusa: Egyik sem , Felső anyag: Összetett , Feszültség: 115V
Magas fejű szennyvízszivattyúk
A Dayton szennyvízszivattyúkat arra tervezték, hogy a szeptikus tartályokból eltávolítsák a törmeléket tartalmazó tisztított vizet. A szennyvízkidobó szivattyúkhoz képest nagy nyomással és magas emelőmagassággal rendelkeznek, hogy a kezelt vizet szakszerűen kivezessék a lefolyómezőbe. Válasszon a szennyvízszivattyúk széles választékából, amelyek Buna-N és rozsdamentes acél mechanikus tömítésű változatban állnak rendelkezésre.