Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4MTP5 vezérlő transzformátor 3.66hx 3.31w hüvelyk | AD8UQX

DAYTON 4MTP5 vezérlőtranszformátor 3.66 hx 3.31 W hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8UQX Modell: 4MTP5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€134.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység3.39 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház típusaNyisd ki
Magasság3.66 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség277 VAC
FelszerelésBizottság
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik60 fok C
Transzformátor típusaUjjbiztos
VA minősítés100
Szélesség3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságBemeneti feszültségTételKimeneti feszültségHőmérséklet EmelkedikVA minősítésÁr
DAYTON 4JWU1 vezérlő transzformátor 3.5 hx 3.07 W hüvelyk | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTranszformátor12 / 24 VAC60 fok C50€139.09
DAYTON 4MTL9 vezérlőtranszformátor 3.5hx 3.07w hüvelyk | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACTranszformátor120 VAC60 fok C50€139.09
DAYTON 4MTN1 vezérlőtranszformátor 3.5hx 3.07w hüvelyk | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTranszformátor12 / 24 VAC60 fok C75€119.26
DAYTON 4MTN7 vezérlőtranszformátor 3.5hx 3.07w hüvelyk | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTranszformátor120 VAC60 fok C75€107.33
DAYTON 4MTP4 vezérlőtranszformátor 3.66hx 3.31w hüvelyk | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACTranszformátor24 VAC60 fok C100€134.52
DAYTON 4MTP8 Control Transformer 4.09h x 3.78w Inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 V ACTranszformátor120 VAC60 fok C150€184.57
DAYTON 4MTP9 Control Transformer 4.09hx 3.78w Inch | AD8URB 4MTP93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACTranszformátor24 VAC60 fok C150€161.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4MTP5 vezérlőtranszformátor 3.66 hx 3.31 W hüvelyk
€134.52 /Mértékegység