DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 500 PSI


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , Teljes magasság: 2.75 " , Csőméret: 1 / 8 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2CZZ3
Akár 2.8 scfm0.050.50-1.5 gpm3 / 64 "1.187 "€89.19
A
3A422
Akár 31.3 scfm0.120.08-1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€108.07

Mágnesszelep tekercs nélkül, sárgaréz, 500 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerek, párásítók, árusító automaták és hegesztőberendezések 2/1 hüvelykes csöveiben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetűek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzin- és kőolaj alapú folyadékoknak, és akár 8 °F-os folyadékhőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek az általában zárt szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon ezeknek a mágnesszelepeknek a széles kínálatából, amelyek 180/3 és 64/1 hüvelykes átmérőjűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?