Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4KHJ7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 1/3 LE | AD8HHH

DAYTON 4KHJ7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AD8HHH Típus: 4KHJ7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€453.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyúfej
DesignTalapzat
Vámértékfény
FogaskerékAcél sarkantyú
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.8
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 40 PSI10.3
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 60 PSI9.9
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ 80 PSI9.5
GPM @ Freeflow10.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM10.8
Magasság3.625 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
Hossz4"
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet280 F
Max. Viszkozitás550 SSU
O-RingViton
Port méret1 / 2 "
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Szivattyú fordulatszáma1725
SzelepNélkül
Gyűrű anyagaViton
SealViton Lip
Tengely Dia.0.63 "
Tengelymagasság (hüvelyk)2-5/8
Tengely anyagaAcél
Szívó emelő12.3 Ft.
Szívóemelés (Ft.) @ 1725 RPM12.3
Temp. Hatótávolság-20 - 210 F
típusKönnyű vám
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8413600090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletDesignVámértékMax. ViszkozitásMotorkeretPort méretA szivattyú testének anyagaGyűrű anyagaÁr
DAYTON 4KHA9 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFM 4KHA9210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N.€1,057.48
DAYTON 4KHC1 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFN 4KHC1210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N.€1,196.64
DAYTON 4KHC2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFP 4KHC2210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N.€1,248.85
DAYTON 4KHC4 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFR 4KHC4210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N.€1,589.76
DAYTON 4KHC5 forgókerekes szivattyúfej 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFT 4KHC5280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "ÖntöttvasViton€858.74
DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFU 4KHC6280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "ÖntöttvasViton€951.21
DAYTON 4KHC7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFV 4KHC7280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "ÖntöttvasViton€985.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KHJ7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 1/3 LE
€453.07 /Mértékegység