DAYTON 4KHJ2 forgókerék-szivattyúfej, 3/4 hüvelykes 1 LE | AD8HHC

DAYTON 4KHJ2 forgókerekes szivattyúfej, 3/4 hüvelykes, 1 LE

Raktáron
Tétel: AD8HHC Típus: 4KHJ2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyúfej
DesignTalapzat
Vámértékfény
FogaskerékBronz
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 20 PSI19.6
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 75 PSI20.2
GPM @ 80 PSI18.5
GPM @ Freeflow20.6
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM20.6
Magasság4"
HP @ 100 PSI2
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM2 1 / 9
Hossz5.25 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet210 F
Max. Viszkozitás550 SSU
O-RingBuna N.
Port méret3 / 4 "
A szivattyú testének anyagaBronz
Szivattyú fordulatszáma1725
SzelepA
Gyűrű anyagaBuna N.
SealPTFE, Kevlar csomagolás
Tengely Dia.0.63 "
Tengelymagasság (hüvelyk)3-9/16
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Szívó emelő15.2 Ft.
Szívóemelés (Ft.) @ 1725 RPM15.2
Temp. Hatótávolság-20 - 210 F
típusKönnyű, szén-grafit perselyekkel
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413600090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletDesignVámértékMax. ViszkozitásMotorkeretPort méretA szivattyú testének anyagaGyűrű anyagaÁr
DAYTON 4KHA9 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFM 4KHA9210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N.€1,057.48
DAYTON 4KHC1 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFN 4KHC1210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N.€1,196.64
DAYTON 4KHC2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFP 4KHC2210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N.€1,248.85
DAYTON 4KHC4 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFR 4KHC4210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N.€1,589.76
DAYTON 4KHC5 forgókerekes szivattyúfej 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFT 4KHC5280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "ÖntöttvasViton€858.74
DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFU 4KHC6280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "ÖntöttvasViton€951.21
DAYTON 4KHC7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFV 4KHC7280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "ÖntöttvasViton€985.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KHJ2 forgókerekes szivattyúfej, 3/4 hüvelykes, 1 LE
€810.12 /Mértékegység