Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4JPG4 szivattyú hűtőfolyadék 1/25 LE 115v 1.3 Amp | AD8EYE

DAYTON 4JPG4 szivattyú hűtőfolyadék 1/25 LE 115v 1.3 A

Raktáron
Tétel: AD8EYE Modell: 4JPG4
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
€464.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.3
test anyagaSárgaréz / bronz
Zsinór3 dugó nélkül
Átmérő3 5 / 16 "
GPH víz @ 1 Ft. a feje423
GPH víz @ 3 Ft. a feje396
GPH víz @ 5 Ft. a feje330
GPM víz @ 1 Ft. a feje7.1
GPM víz @ 3 Ft. a feje6.6
GPM víz @ 5 Ft. a feje5.5
GPM víz @ 6 Ft. a feje4.9
GPM víz @ 7 Ft. alacsony feje4.1
Magasság12.38 "
HP1/25
Járókerék anyagaBronz
Be- / kimeneti3/8 hüvelyk
Hossz5.25 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)6
Max. Ajánlott viszkozitás500 SSU
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Merülési mélység2 In.
MotorházTEFC
motor típusaPSC
Névleges tartálymélység (hüvelyk)8
Fázis1
RPM1725
Tengely anyagaSzénacél
Lekapcsol7.8 Ft.
típusPárologtató hűtő és hűtőfolyadék
Feszültség115
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.734
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (423)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (210)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
DAYTON 4JPG5 szivattyú hűtőfolyadék 1/25 Hp 230v 0.6 Amp | AD8EYF 4JPG50.6230€484.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPG4 szivattyú hűtőfolyadék 1/25 LE 115v 1.3 A
€464.95 /Mértékegység