DAYTON Párologtató hűtő- és hűtőfolyadék -szivattyúk


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz / bronz , Átmérő: 3 5 / 16 " , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 5.5 , Magasság: 12.38 " , HP: 1/25 , Járókerék anyaga: Bronz , Hossz: 5.25 " , Max. Hőmérséklet: 200 F , Motorház: TEFC , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , RPM: 1725 , Tengely anyaga: Szénacél , Típus: Párologtató hűtő és hűtőfolyadék , Szélesség: 4.5 "
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
4JPG5
0.6230€484.54
A
4JPG4
1.3115€464.96

Párologtató hűtő- és hűtőfolyadék -szivattyúk

A Dayton elpárologtató hűtő- és hűtőfolyadék -szivattyúkat ideálisan használják a kijelzőkben, párologtató hűtőkben, laboratóriumokban és így tovább. Ezek a szivattyúk minden típusú géppel kompatibilisek, és általában a folyadékszint fölé szerelhetők. Válasszon ezek közül a szivattyúk közül, 115 és 230 V feszültség mellett Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?