Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4HX72 fali visszacsapó csappantyú, egylapos, 10-3/4 x 10-3/4, alumínium | AD8CMF

DAYTON 4HX72 fali visszacsapó csappantyú, egylapos, 10-3/4 x 10-3/4, alumínium

Raktáron
Tétel: AD8CMF Modell: 4HX72
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
€68.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft csappantyú
Légáramlás irányaVízszintes függőleges
Penge anyagAlumínium
Penge anyagvastagsága26 ga.
Penge orientációPárhuzamos pengék
Pengetömítés anyagaNemez
Penge típusaLapos penge
Csappantyú mérete (hüvelyk)X 8 8
Lengéscsillapító típusStatikus
Megfelel a ventilátor átmérőjének8"
Karima típusaElső karima
Karima szélessége1 1 / 2 "
A csatorna alakhozNégyzet
Keretmélység1 5 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagAlumínium, Acél
Szabad terület0.3 sq ft.
Anyag16-os extrudált alumínium váz, alumínium pengék, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat
Max. Levegő sebesség2250 fpm
Max. A környezet hőmérséklete.180 fok. F
Max. Nyomás1" wc
Max. Sebesség2000 fpm
Szerelési helyFal
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Teljes magasság10 3 / 4 "
Teljes hossz4 1 / 2 "
Teljes méret10-3 / 4 x 10-3 / 4 hüvelyk
Teljes szélesség10 3 / 4 "
Durva nyitási átmérő8 1 / 2 "
Durva nyitási hossz7 1 / 2 "
Durva nyitási formaNégyzet
Durva nyitási szélesség8.5 "
Váltás műveletÁltalában zárt
Rúd-kikészítésGalvanizált
Vezetőrúd anyagaAcél
típusFali tartó, ellátás
Használjon Dayton szellőzőket4HZ34, 4HZ35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 4HX72 visszacsapó csappantyú alkalmas szellőzőrendszerekhez, hogy szabályozza a levegő áramlását és megakadályozza a visszaáramlást, biztosítva a hatékony szellőzést és fenntartva a kívánt légnyomás-különbségeket. Elszívó vagy befúvó légcsatornákba szerelik, különösen olyan helyeken, ahol elengedhetetlen a megfelelő légáramlás fenntartása és a légáramlás megfordulásának megakadályozása.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen a környezeti hőmérséklete ennek a visszacsapó csappantyúnak?

V. A maximális környezeti hőmérséklet 180 F.

K. Honnan tudhatom, hogy a Dayton 4HX72 visszacsapó szelepem megfelelően van-e felszerelve?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a kések akadálymentesen mozognak beszereléskor.
  • Helyezze a csappantyút vízszintes irányba, elkerülve a csappantyúkeret elcsavaródását.
  • Ha a rögzítési felület egyenetlen, vagy ha a kések ellenállást tapasztalnak, engedje meg, hogy a rögzítőcsavarok lazuljanak.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a visszacsapó szelep kiválasztásakor?

A.

  • A légáramlás iránya.
  • A csappantyú működésének típusa (gravitációs vagy motoros).
  • A rendszer sebességére és ellennyomására vonatkozó követelmények.
  • Az előnyben részesített szerelési konfiguráció (a csatornába behelyezve/nyílásba vagy karimára szerelve).

K. Mi a megfelelő hely a csappantyú számára?

A.

  • Szimmetrikus szerkezeteknél a csappantyúk felszerelése az alsó és a felső szinten egyaránt javasolt.
  • Aszimmetrikus vagy rugalmas szerkezetek esetén gyakran a középső padlók kínálják a legalkalmasabb elhelyezést a csappantyúk leghatékonyabb elhelyezésének eléréséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellKarima szélességeKeret anyagAnyagMax. SebességÁr
DAYTON 4HX73 lengéscsillapító hátlap | AD8CMG 4HX731.375 "-16-os extrudált alumínium váz, alumínium pengék, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2000 fpm€93.42
DAYTON 4HX74 lengéscsillapító visszahúzás | AD8CMH 4HX741.375 "-16-os extrudált alumínium váz, alumínium pengék, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2000 fpm€102.06
DAYTON 4HX75 lengéscsillapító visszahúzás | AD8CMJ 4HX751.375 "-16-os extrudált alumínium váz, alumínium pengék, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2000 fpm€115.47
DAYTON 4HX76 lengéscsillapító visszahúzás | AD8CMK 4HX761.375 "-16-os extrudált alumínium váz, alumínium pengék, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2000 fpm€121.12
DAYTON 4HX77 lengéscsillapító visszahúzás | AD8CML 4HX771.375 "-16-os extrudált alumínium váz, alumínium pengék, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2000 fpm€127.52
DAYTON 5NKN4 lengéscsillapító visszahúzó fali tartó 19-3/4 hüvelykes négyzetméter | AE4WMJ 5NKN41.5 "-16-os extrudált alumínium váz, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2250 fpm€153.94
DAYTON 5NKN5 lengéscsillapító visszahúzó fali tartó 22-3/4 hüvelykes négyzetméter | AE4WMK 5NKN51.5 "-16-os extrudált alumínium váz, horganyzott acél kötőrudak és rozsdamentes acél vasalat2250 fpm€186.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HX72 fali visszacsapó csappantyú, egylapos, 10-3/4 x 10-3/4, alumínium
€68.52 /Mértékegység