A Dayton 49G990 szalagos és tárcsás csiszoló egy kombinált csiszológép, amely ideális fém, fa, műanyag és kompozit anyagok és alkatrészek csiszolására, csiszolására, sorjázására, polírozására és kontúrcsiszolására. Közvetlen hajtású hajtáslánca nagy teherbírású kondenzátormotorral kombinálva terhelés alatt, lassulás nélkül működik.
Jellemzők:
- A Dayton 49G990 szalagos és tárcsás csiszoló 6 x 48 hüvelykes csiszolószalaggal és 9 hüvelykes csiszolókoronggal van felszerelve.
- Az egység 1 LE-s motort használ, amely 120 / 240 VAC és 9 / 4.5 A tápfeszültséggel működik.
- Mind az öv, mind a tárcsa tartalmaz egy dönthető munkaasztalt, amely a gérmérő befogadására alkalmas.
- Előre szerelt be-/kikapcsolóval van felszerelve a gyors vezérléshez és porgyűjtő porttal a hosszú távú működés érdekében.
- A teljesen megmunkált és kiegyensúlyozott tárcsa ezen a csiszológépen kevesebb rezgést kelt, és növeli a csiszolási és simítási teljesítményt.
- A csiszolószalag egyszerűen és gyorsan cserélhető / állítható, és vízszintes és függőleges helyzetben is működtethető a kezelő nagyobb kényelme érdekében.
- Az egység egy padló alapú modell öntöttvas alappal és nyitott állvánnyal a maximális stabilitás és merevség érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Csiszolószalagok: Ezek a csiszolószalagok a szalag- és tárcsás csiszoló szalagrészére illeszthetők csiszolási alkalmazásokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a maximális tárcsa- és szalagsebesség ebben a Dayton 49G990 szalag- és tárcsás csiszolóban?
Válasz
K. Mekkora a Dayton 49G990 szalag- és tárcsás csiszoló maximális dőlésszöge?
V. A csiszolókorong előtti munkaasztal akár 45 fokkal, míg a csiszolószalag melletti munkaasztal akár 60 fokkal is megdönthető.
K. Mire jó a gyorskioldó feszítőmechanizmus ebben a Dayton szalag- és tárcsás csiszolóban?
V. A gyorskioldó feszítőmechanizmus lehetővé teszi a gyors szíjcserét és -feszítést a finom menetbeállító csavar és a feszítőfogantyú segítségével, így hosszabb szíjélettartamot és alacsonyabb működési költségeket biztosít.