DAYTON 48ZJ98 mezőgazdasági motor, általános célú, 1 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc | AX3MJZ

DAYTON 48ZJ98 mezőgazdasági motor, általános célú, 1 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: AX3MJZ Modell: 48ZJ98

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€877.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
befejezEpoxi
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.4-3.3/1.6
HP1
Hz60
Hossz kevesebb tengely11.125 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÁltalános célú gazdaság
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság85.5%
Teljes hossz13 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságFázisÁr
DAYTON 48ZJ99 1-1/2 LE általános rendeltetésű mezőgazdasági motor, 3-fázisú, 1745 típustábla RPM | CD2LDZ 48ZJ99564.5-4.5/2.21.5174586.5%1€959.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48ZJ98 mezőgazdasági motor, általános célú, 1 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc
€877.07 /Mértékegység