DAYTON 48ZJ95 mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 3505 ford./perc, 230/460 VAC, 56C váz | CH6KBU

DAYTON 48ZJ95 mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 3505 ford./perc, 230/460 VAC, 56C váz

Raktáron
Tétel: CH6KBU Modell: 48ZJ95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,165.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Működési ciklusFolyamatos
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.8 / 2.8A
HP2
Hz50 / 60 Hz
Hossz kevesebb tengely10 3 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3505
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz12 5 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Pajzs anyagaÖntött alumínium
Feszültség230 / 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellHPTest Dia.VezetékdobozHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
DAYTON 11G244 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,522.41
DAYTON 11G245 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,579.33
DAYTON 11G246 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1.5 LE 1745 ford./perc | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,398.98
DAYTON 11G247 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 3450 ford./perc | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,740.09
DAYTON 11G248 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 1745 ford./perc | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,790.27
DAYTON 11G252 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,322.25
DAYTON 11G253 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,554.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48ZJ95 mosómotor, 2 LE, 3 fázis, 3505 ford./perc, 230/460 VAC, 56C váz
€2,165.50 /Mértékegység