DAYTON 45MW84 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, nyitott cseppálló, 8 fokozatú, 120/240 VAC | AX3MDT

DAYTON 45MW84 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, nyitott cseppálló, 8 fokozatú, 120/240 VAC

Raktáron
Tétel: AX3MDT Modell: 45MW84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,169.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
Ügynökségi megfelelésc UL minket
erősítők7.8/3.9
Csapágy típusLabda
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 100 PSI2
GPM @ 20 PSI8
GPM @ 40 PSI7
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI4
Magasság8.75 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Hossz22.625 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás120 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 fok C
MotorházNyissa ki a Cseppálló
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges beömlővel
Kivezetés3 / 4 "NPT
Fázis1
Tömítés anyagaSzén/kerámia, Rozsdamentes acél 304, Buna-N
Szakmai8
Szívó emelő10 Ft.
Feszültség120 / 240 VAC
Nedvesített anyagok304 rozsdamentes acél, noril, nejlon, polikarbonát, szén/kerámia, viton
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.78
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 45MW85 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 9 fokozatú, 3/4 LE, 115/230 V AC, Rozsdamentes acél | CJ2WPY 45 MW85€1,249.55
DAYTON 45MW89 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 13 fokozat, 1 1/2 LE, 115/230 V AC | CJ2WPZ 45 MW89€1,519.78
DAYTON 45MW69 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 9 fokozat, 3/4 LE, 208-230/460V AC, öntöttvas | CJ2WQA 45 MW69€990.49
DAYTON 45MW78 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 9 fokozat, 2 LE, 230 V AC, öntöttvas | CJ2WQB 45 MW78€2,584.72
DAYTON 45MW72 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 12 fokozat, 1 LE, 115/230V AC, öntöttvas | CJ2WQC 45 MW72€1,179.54
DAYTON 45MW88 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 12 fokozat, 1 LE, 208-230/460V AC | CJ2WQD 45 MW88€1,290.33
DAYTON 45MW90 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, 13 fokozat, 1 1/2 LE, 208-230/460V AC | CJ2WQE 45 MW90€1,328.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45MW84 többfokozatú nyomásfokozó szivattyú, nyitott cseppálló, 8 fokozatú, 120/240 VAC
€1,169.03 /Mértékegység