DAYTON 45MW24 nyomásfokozó szivattyú, 1 fokozat, 2 LE, 240 V AC, 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti méret | CH9RXM

DAYTON 45MW24 nyomásfokozó szivattyú, 1 fokozat, 2 LE, 240 V AC, 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CH9RXM Modell: 45MW24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.0962

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkGPM @ 20 PSISzélességGPM @ 40 PSIHPHosszMax. NyomásÁr
DAYTON 45MW12 nyomásfokozó szivattyú, 120/240 VAC, 1 fázis, max. 30 Psi, 1 1/2 NPT bemenet | CH6JXU 45 MW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€881.64
DAYTON 45MW17 nyomásfokozó szivattyú, 208–240/480 VAC, 3 fázis, max. 42 Psi, 1 1/2 NPT bemenet | CH6JXV 45 MW1734.3A - 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€935.63
DAYTON 45MW20 nyomásfokozó szivattyú, 240 VAC, 1 fázis, max. 44 Psi, 1 1/2 NPT bemenet | CH6JXW 45 MW2018.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,328.69
DAYTON 45MW21 nyomásfokozó szivattyú, 208–240/480 VAC, 3 fázis, 44 Psi max. Nyomás | CH6JXX 45 MW2135.7A - 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€1,111.35
DAYTON 45MW25 nyomásfokozó szivattyú, 208–240/480 VAC, 3 fázis, 42 Psi max. Nyomás, 1 1/2 NPT bemenet | CH6JXY 45 MW2537.1-tól 6.8/3.4A-ig-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,328.94
DAYTON 45MW13 nyomásfokozó szivattyú, 1 fokozat, 3/4 LE, 120/240 V AC, 33 psi max. Nyomás | CH9RXH 45 MW13--------€936.26
DAYTON 45MW23 nyomásfokozó szivattyú, 2 fokozatú, 1 1/2 LE, 208–240/480 V AC, öntöttvas | CH9RXJ 45 MW23--------€1,351.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45MW24 nyomásfokozó szivattyú, 1 fokozat, 2 LE, 240 V AC, 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti méret
€1,396.03 /Mértékegység