DAYTON Booster szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: cULus.png , Csapágy típusa: Dupla zárt , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , Magasság: 8 3 / 4 " , Ház anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 Hz , Járókerék anyaga: Rozsdamentes acél , Járókerék típusa: Zárva , Bemeneti méret: 1 1/2 NPT , Max. A ház nyomása: 100 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 4.78 " , Motor fordulatszám: 3450 RPM , Kimenet mérete: 1 1/4 NPT , Garancia: 1 év
StílusModellFáziserősítőkGPM @ 20 PSISzélességGPM @ 40 PSIHPHosszMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
45 MW16
--------€1,117.42
B
45 MW24
--------€1,396.03
C
45 MW19
--------€1,252.76
D
45 MW14
--------€829.02
E
45 MW29
--------€2,003.04
F
45 MW28
--------€1,769.14
F
45 MW30
--------€1,965.40
G
45 MW23
--------€1,351.18
H
45 MW22
--------€1,641.42
A
45 MW11
--------€842.61
E
45 MW31
--------€3,192.15
I
45 MW18
--------€1,853.25
A
45 MW13
--------€936.26
J
45 MW20
18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,328.69
K
45 MW12
17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€881.65
L
45 MW25
37.1-tól 6.8/3.4A-ig-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,328.94
M
45 MW17
34.3A - 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€935.63
L
45 MW21
35.7A - 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€1,111.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?