DAYTON 40M293 szivattyú üzemanyag-átvitel 1/4 LE 12vdc 3/4 In | AD3QNV

DAYTON 40M293 Szivattyús üzemanyag-átvitel 1/4 LE 12Vdc 3/4 In

Raktáron
Tétel: AD3QNV Modell: 40M293

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€380.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők12
Csapágy típusLabda
Bypass szelepbelső
Működési ciklus30 perc. Be, 30 perc. Ki
G PM12
Tömlő hossza13 láb.
Ház anyagaAlumínium
HP1/4
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Viszkozitás43.5 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret3 / 4 "
Teljes magasság6 3 / 8 "
Teljes hossz8 11 / 32 "
Teljes szélesség4 2 / 5 "
Tápkábel hossza6.5 láb.
nyomás tartomány10 psi
Szivattyú kialakításaRotary Vane
RPM2600
Tömítés anyaganitril
ÖnindítóIgen
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAC erősítőkG PMTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaRPMTömítés anyagaÁr
DAYTON 12F724 szivattyú üzemanyag-átvezetése 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15 láb.1700Szia Nitril és Viton€612.04
DAYTON 12F725 szivattyú üzemanyag-átvitel 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15 láb.1800Szia Nitril és Viton€1,128.11
DAYTON 12F726 szivattyú üzemanyag-átvezetése 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Szia Nitril és Viton€1,041.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40M293 Szivattyús üzemanyag-átvitel 1/4 LE 12Vdc 3/4 In
€380.07 /Mértékegység