DAYTON 12F725 szivattyú üzemanyag-átvitel 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW

DAYTON 12F725 Szivattyú üzemanyag-átadás 12 Vdc 20 Gpm

Raktáron
Tétel: AA4CWW Modell: 12F725

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,383.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szállító szivattyú
AC erősítők15
Bypass szelepbelső
Működési ciklus30 perc. Be, 30 perc. Ki
G PM20
Tömlő hossza12 láb.
Ház anyagaAlumínium
HP1/7
Bemeneti méret1"
Max. Viszkozitás50 SSU
kimértNem
Fúvóka anyagalumínium
Fúvóka típusaKézikönyv
Kimeneti méret1"
Teljes magasság8.5
Teljes hossz12.5
Teljes szélesség10 "
Tápkábel hossza15 láb.
nyomás tartomány10 psi
Szivattyú kialakításaFogaskerék
RPM1800
Tömítés anyagaSzia Nitril és Viton
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza17 "hogy 34"
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.256
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)56.01
Hajószélesség (cm)35.99
HS-kód8413110000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAC erősítőkG PMTeljes hosszTeljes szélességTápkábel hosszaRPMTömítés anyagaÁr
DAYTON 12F724 szivattyú üzemanyag-átvezetése 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15 láb.1700Szia Nitril és Viton€689.46
DAYTON 12F726 szivattyú üzemanyag-átvezetése 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Szia Nitril és Viton€1,063.26
DAYTON 40M293 szivattyú üzemanyag-átvitel 1/4 LE 12vdc 3/4 In | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5 láb.2600nitril€368.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12F725 Szivattyú üzemanyag-átadás 12 Vdc 20 Gpm
€1,383.37 /Mértékegység