Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3ZN59 tengelykapcsoló merev acél | AD3JUF

DAYTON 3ZN59 tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AD3JUF Modell: 3ZN59
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
€89.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsszélesség3 / 16 "
AnyagFekete-oxid acél
Max. forgatónyomaték1950 In.Lbs.
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz2.25 "
Csavar méret1/4-28 x 5/8"
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.KulcsszélességtípusAnyagMax. FORDULATMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
DAYTON 3ZN29 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Egy darabból álló bilincs, kulccsalAcél-25 In.Lbs.5 / 8 "€26.22
DAYTON 3ZN30 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Egy darabból álló bilincs, kulccsalAcél-60 In.Lbs.11 / 16 "€21.44
DAYTON 3ZN31 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Egy darabból álló bilincs, kulccsalAcél-190 In.Lbs.7 / 8 "€26.97
DAYTON 3ZN32 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Egy darabból álló bilincs, kulccsalFekete-oxid acél-490 In.Lbs.1.125 "€64.29
DAYTON 3ZN33 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Egy darabból álló bilincs, kulccsalFekete-oxid acél-940 In.Lbs.1 5 / 16 "€36.19
DAYTON 3ZN34 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Egy darabból álló bilincs, kulccsalFekete-oxid acél-1950 In.Lbs.1.5 "€43.04
DAYTON 3ZN35 tengelykapcsoló merev acél | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsalAcél-2280 In.Lbs.1.625 "€47.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ZN59 tengelykapcsoló merev acél
€89.83 /Mértékegység