DAYTON 3TP92 karos láncos emelő 1650 Lb. 10 lábemelés | AD2RLE

DAYTON 3TP92 Karos láncos emelő 1650 Lb. 10 láb emelés

Raktáron
Tétel: AD2RLE Modell: 3TP92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€709.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékDupla tárcsafék
LáncEdzett acél
Lánc hossza11 ft.
befejezCink / nikkel / krómozott
Horognyitás1-1 / 16 "
Kar hossza11-3 / 8 "
Lift10 ft.
Terhelhetőség1650 font
Min. Horgok között12.375 "
TúlterhelésvédelemNem
Húzza a névleges teher emeléséhez68 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFékbefejezHorognyitásLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
DAYTON 3TP93 karos láncos emelő 1650 Lb. 20 lábemelés | AD2RLF 3TP93Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1-1 / 16 "20 ft.1650 font12.375 "€628.33
DAYTON 3TP95 karos láncos emelő 3300 Lb. 10 lábemelés | AD2RLH 3TP95Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1.25 "10 ft.3300 font14.375 "€593.29
DAYTON 3TP96 karos láncos emelő 3300 Lb. 20 lábemelés | AD2RLJ 3TP96Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1.25 "20 ft.3300 font14.375 "€795.84
DAYTON 3TP98 karos láncos emelő 6600 Lb. 10 lábemelés | AD2RLL 3TP98Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1.625 "10 ft.6600 font19-5 / 16 "€960.18
DAYTON 3TP99 emelőkaros láncos emelő 6600 Lb. 20 láb emelés | AD2RLM 3TP99Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1.625 "20 ft.6600 font19-5 / 16 "€934.23
DAYTON 4ZX44 emelőkaros láncos emelő 1650 Lb. Emelje fel 10 láb | AE2XYY 4ZX44Weston stílusú teherfékFestett1.125 "10 ft.1650 font12.625 "€932.33
DAYTON 4ZX45 emelőkaros láncos emelő 1650 Lb. Emelje fel 20 láb | AE2XYZ 4ZX45Weston stílusú teherfékFestett1.125 "20 ft.1650 font12.625 "€714.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3TP92 Karos láncos emelő 1650 Lb. 10 láb emelés
€709.23 /Mértékegység