DAYTON 3HHR5 mennyezeti redőny 35 hosszú 40 széles | AC9LWK

DAYTON 3HHR5 Mennyezeti redőny 35 Hosszú 40 Széles

Raktáron
Tétel: AC9LWK Modell: 3HHR5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes ház ventilátor prémium mennyezeti redőny / mennyezeti redőny
Penge anyagFehérre festett alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)36
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1.593
Szabad terület8.112 négyzetméter.
Hossz35 "
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség2250 fpm
Szerelő furat mérete3 / 16 "
Szerelési helyzetVízszintes
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-1/4
Nyitás szükséges33 L x 38 W
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.408
Hajó magassága (cm)104.9
Hajó hossza (cm)90.68
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területTételHosszMax. SebességNyitás szükségesSzélességÁr
DAYTON 3C242 mennyezeti redőny 42 hüvelykes | AC8LKG 3C2429.562 négyzetméter.Teljes ház ventilátor prémium mennyezeti redőny / mennyezeti redőny44 "2250 fpm42 L x 42 W44 "€532.02
DAYTON 3HHR2 mennyezeti redőny 26 hosszú 26 széles | AC9LWG 3HHR23.631 négyzetméter.Teljes ház ventilátor takaró mennyezeti redőny / mennyezeti redőny26 "1500 fpm24 L x 24 W26 "€197.80
DAYTON 3HHR3 mennyezeti redőny 32 hosszú 32 széles | AC9LWH 3HHR35.316 négyzetméter.Teljes ház ventilátor takaró mennyezeti redőny / mennyezeti redőny32 "1500 fpm30 L x 30 W32 "€214.86
DAYTON 3HHR4 mennyezeti redőny 36 hosszú 36 széles | AC9LWJ 3HHR47.293 négyzetméter.Teljes ház ventilátor takaró mennyezeti redőny / mennyezeti redőny36 "1500 fpm34 L x 34 W36 "€234.06
DAYTON 4HA10 mennyezeti redőny 24 hüvelykes | AD7XMV 4HA104.425 négyzetméter.Teljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€198.16
DAYTON 4HA11 mennyezeti redőny 30 hüvelykes | AD7XMW 4HA115.435 négyzetméter.Teljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€218.03
DAYTON 4HA12 mennyezeti redőny 36 hüvelykes | AD7XMX 4HA127.126 négyzetméter.Teljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€258.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHR5 Mennyezeti redőny 35 Hosszú 40 Széles
€439.63 /Mértékegység