Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3HEW3 ékszíj változó sebességű 2230v345 | AC9LCW

DAYTON 3HEW3 ékszíj változó fordulatszám 2230v345

Raktáron
Tétel: AC9LCW Modell: 3HEW3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€163.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Szög30 fok
Öv típusaVáltozó sebesség
ÉpítésFogva
Ipari szám2230V345
AnyagRugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek
Külső hossz35 9 / 32 "
Felső szélesség1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4010323000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzögÖv típusaIpari számAnyagKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 3HEU3 ékszíj változó sebességű 1228v255 | AC9LCB 3HEU328 fokVáltozó sebesség1228V255Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek26 "3 / 4 "€80.82
DAYTON 3HEU4 ékszíj változó sebességű 1422v290 | AC9LCC 3HEU422 fokVáltozó sebesség1422V290Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek29.5 "7 / 8 "€87.12
DAYTON 3HEU5 ékszíj változó sebességű 1626v290 | AC9LCD 3HEU5-Változó sebesség1626V290Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek29.5 "1"€91.00
DAYTON 3HEU6 ékszíj változó fordulatszám 1922v277 | AC9LCE 3HEU6-Változó sebesség1922V277Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek28 13 / 32 "1.187 "€119.32
DAYTON 3HEU7 ékszíj változó sebességű 1922v298 | AC9LCF 3HEU7-Változó sebesség1922V298Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek30 13 / 32 "1.187 "€122.42
DAYTON 3HEU8 ékszíj változó sebességű 1922v338 | AC9LCG 3HEU8-Változó sebesség1922V338Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek34 13 / 32 "1.187 "€130.26
DAYTON 3HEU9 ékszíj változó sebességű 1922v363 | AC9LCH 3HEU9-Változó sebesség1922V363Rugalmas felső szövet, poliészter húzózsinórok, szálerősített test, precíziós öntött fogaskerekek36 29 / 64 "1.187 "€135.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HEW3 ékszíj változó fordulatszám 2230v345
€163.22 /Mértékegység