K E BIZTONSÁG KE-125 K8 Állandó rögzítésű zászló L-konzol Kék | AC8AHF 39F116

K E SAFETY KE-125 K8 Állandó rögzítésű zászló L-konzol kék

Raktáron
Tétel: AC8AHF Modell: KE-125 K8Kereszthivatkozás: 39F116

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó hegyi zászló
TestszínKék
test anyagaMűanyag
színekKék
Áramlat0.20A AC
Mélység12
Villog percenként60
Magasság51.5
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaFestett fém alap
A lámpa élettartama30,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésCsavarozza
Működési hőmérséklet.-20-70 C fok
Áramforrás(2) D elem (nem tartozék)
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.42
Hajó magassága (cm)130.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8541406010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A KE-125-K8 24 órás, kék zászlós vasúti védelmet kínál, miközben kiküszöböli az emberi elemet. Porszórt bevonat a tartósság növelése érdekében. Ez a zászló egy L-es konzollal rendelkezik, amely lehetővé teszi a mágneses alapú lámpák, például az M7-as, fel- és leszerelését, ha szükséges.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY KE-125 K8 Állandó rögzítésű zászló L-konzol kék
€443.65 /Mértékegység