DAYTON 3C308 redőnyfal 24 hüvelykes | AC8LKJ

DAYTON 3C308 Redőnyfal 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8LKJ Modell: 3C308

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft lengéscsillapító / fali redőny
Penge anyagFehérre festett alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)24
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység2-1 / 2 "
Szabad terület3.320 négyzetméter.
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-3/4
Nyitás szükséges24-1/2 x 24-1/2"
Teljes tér (In.)27
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)71.63
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarima szélességeKeretmélységKeret anyagSzabad területNyitás szükségestípusÁr
DAYTON 3C309 redőnyfal 30 hüvelykes | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 négyzetméter.30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel€236.10
DAYTON 3C310 redőnyfal 36 hüvelykes, egylapos fehér alumínium | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 négyzetméter.36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel€327.04
DAYTON 3C311 redőnyfal 42 hüvelykes | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 négyzetméter.42-1/2 x 42-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel€464.00
DAYTON 3C312 redőnyfal 48 hüvelykes | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 négyzetméter.48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel€535.01
DAYTON 3C313 redőnyfal 54 hüvelykes | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 négyzetméter.54-1/2 x 54-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel€745.06
DAYTON 3C314 redőnyfal 60 hüvelykes | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 négyzetméter.60-1/2 x 60-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel€943.52
DAYTON 4C555 redőnyfal 10 hüvelykes | AD6WGT 4C5551.5 "2-1 / 2 "-0.645 négyzetméter.10-1/2 x 10-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel€93.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C308 Redőnyfal 24 hüvelyk
€194.39 /Mértékegység