Penge anyaga: Fehérre festett alumínium , Penge anyagvastagsága: 26 ga. , Penge tájolása: Párhuzamos pengék , Pengetömítés anyaga: Nemez , Penge típusa: Lapos penge , passzol a ventilátor átmérőjéhez: 36 " , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret nyitási magassága: 36 " , Keret nyitási szélessége: 36 " , Max. Levegő sebesség: 2500 fpm , Max. A környezet hőmérséklete.: 180 fok. F , Max. Nyomás: 1" wc , Max. Sebesség: 2500 fpm , Szerelési furat átm.: 1 / 4 " , Rögzítési furat mérete: 9/32 x 1/2 " , Szerelési hely: Fal , Beépítési helyzet: Függőleges , Nyitott mélység: 6 1 / 4 " , Teljes átm.: 39 " , Teljes magasság: 39 " , Teljes hossz: 5 3 / 4 " , Teljes szélesség: 39 " , Durva nyitási átmérő: 36.5 " , Durva nyitási hossz: 36 1 / 2 " , Durva nyitási forma: Négyzet , Kapcsolóművelet: Általában zárt , Vezetőrúd felület: Galvanizált , Vezetőrúd anyaga: Acél