DAYTON Rugalmas járókerék -szivattyúk, rozsdamentes acél


Szűrő
Magasság: 12 " , Ház anyaga: 304 Stainless Steel , Járókerék anyaga: nitril , Max. Viszkozitás: 5000 SSU , Motor típusa: ODP , RPM: 1725 , Fóka: Nitril ajak , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Szívóemelés: 10 Ft. , Temp. Hatótávolság: 0-180 F , Típus: Rugalmas járókerék , Feszültség: 115/230 , Szélesség: 6 45 / 64 "
StílusModellHosszerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. FejMax. NyomásGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
3ACC4
11 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,609.43
B
3ACC5
12 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.6€2,956.93
C
3ACC7
13 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI242217€3,959.04
D
3ACC6
13 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.5€3,296.22
E
3ACC8
14 7 / 64 "18.6/9.32892 Ft.39.8 PSI262219€4,793.31

Rugalmas járókerék -szivattyúk, rozsdamentes acél

A Dayton rugalmas járókerekes szivattyúit viszkózus, habzó, korrozív és iszapos folyadékok szállítására használják ipari és mezőgazdasági alkalmazásokban. Ezek a szivattyúk nitril járókerékkel rendelkeznek az olajokkal és veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében, valamint nyitott, cseppálló motorházzal a motortekercselés hűtésére. 5000 SSU-ig terjedő viszkozitást kínálnak 1725 ford./perc maximális fordulatszámon, és 1/3, 1/2, 3/4, 1 és 1.5 LE-s változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?