DAYTON 39FV56 kipufogó ventilátor 18-1/4 hüvelykes magasság 60 Hz | AH9BNV

DAYTON 39FV56 kipufogó ventilátor 18-1/4 hüvelykes magasság 60 Hz

Raktáron
Tétel: AH9BNV Modell: 39FV56

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,346.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális elszívó
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza22 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)6-1 / 4 "
Alapszélesség22 "
CFM @ 0.000-In. SP1207/1601/2422
CFM @ 0.125-In. SP765/1311/2260
CFM @ 0.250-In. SP323/925/2050
CFM @ 0.375-In. SP- / 626/1826
CFM @ 0.500-In. SP- / 273/1541
CFM @ 0.625-In. SP- / - / 1341
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1203
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 902
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 657
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 446
A méret22 "
B mérete28.625 "
C. mérete16.5 "
D dimenzió6.25 "
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.05/0.12/0.41
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Motoros HP1/2
Szerelési helyTető vagy fal
Összességében Dia.28.625 "
Teljes magasság18.25 "
Fázis1
Propeller átm.14 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)15 "x 15"
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM860/1140/1725
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.2/7.5/15.8
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.5.5/8.4/15.7
Sebesség ellenőrzés43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)83.06
Hajószélesség (cm)83.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 4YC48 Kipufogónyílás 16 In | AE2LLZ 4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
DAYTON 4YC49 Kipufogó nyílás 16 In | AE2LMA 4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
DAYTON 4YC50 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMB 4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
DAYTON 4YC51 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMC 4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
DAYTON 4YC52 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LMD 4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LME 4yc5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
DAYTON 4YC54 Kipufogó nyílás 24 In | AE2LMF 4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 39FV56 kipufogó ventilátor 18-1/4 hüvelykes magasság 60 Hz
€2,346.86 /Mértékegység