DAYTON 34RZ84 szállítólánc 1/2 hüvelykes 100 láb hosszúság 11 300 font | AH4JRA

DAYTON 34RZ84 szállítólánc 1/2 hüvelykes 100 láb hosszúság 11 300 font

Raktáron
Tétel: AH4JRA Modell: 34RZ84

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,164.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc
Osztályozásközlekedés
befejezArany kromát
Fokozat70
Hossz100 láb.
Link típusaEgyenes
Linkek lábonként6.7
Anyag20Mn2 acél
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusHegesztett
Működési terheléshatár11,300 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.6
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emeléshez: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszAnyagKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 1DJR9 lánc, Grade 70 5/16 Méret 20 láb 4700 Lb. | AA9JHQ 1DJR9Sárga cink-dikromátSzállítási lánc20 láb.Nagy szilárdságú szénacél5 / 16 "4700 font€134.55
DAYTON 1DJT1 Lánc, Grade 70 5/16 Méret 90 Láb 4700 Lb. | AA9JHR 1DJT1Sárga cink-dikromátSzállítási lánc90 láb.20Mn2 acél5 / 16 "4700 font€473.12
DAYTON 1DJT2 lánc Grade 70 3/8 Méret 20 láb 6600 Lb. | AA9JHT 1DJT2Sárga cink-dikromátSzállítási lánc20 láb.Nagy szilárdságú szénacél3 / 8 "6600 font€183.87
DAYTON 1DJT3 lánc Grade 70 3/8 Méret 60 láb 6600 Lb. | AA9JHU 1DJT3Sárga cink-dikromátSzállítási lánc60 láb.Nagy szilárdságú szénacél3 / 8 "6600 font€497.49
DAYTON 1DJT4 lánc 70 1/2 méret 20 láb 11 300 font | AA9JHV 1DJT4Sárga cink-dikromátSzállítási lánc20 láb.Nagy szilárdságú szénacél1 / 2 "11,300 font€251.76
DAYTON 1DJT5 lánc 70 1/2 méret 50 láb 11 300 font | AA9JHW 1DJT5Sárga cink-dikromátSzállítási lánc50 láb.Nagy szilárdságú szénacél1 / 2 "11,300 font€502.90
DAYTON 34RZ75 szállítólánc 1/4 hüvelykes 20 láb hosszúság 3150 font | AH4JQQ 34RZ75Arany kromátLánc20 láb.20Mn2 acél1 / 4 "3150 font€90.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34RZ84 szállítólánc 1/2 hüvelykes 100 láb hosszúság 11 300 font
€1,164.27 /Mértékegység