DAYTON 34RZ39 High Test Chain 1/4 Inch 800 Feet Length 2600 lb | AH4JPF

DAYTON 34RZ39 magas tesztlánc 1/4 hüvelykes 800 láb hosszúság 2600 font

Raktáron
Tétel: AH4JPF Modell: 34RZ39

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,194.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc
OsztályozásMagas teszt
befejezGalvanizált
Fokozat43
Hossz800 láb.
Link típusaEgyenes
Linkek lábonként9.67
Anyag20Mn2 acél
Kereskedelmi méret1 / 4 "
típusHegesztett
Működési terheléshatár2600 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.05
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)39.98
Hajószélesség (cm)39.98
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emeléshez: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszAnyagKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 1DJR3 lánc fokozat 43 1/4 méret 20 láb 2600 Lb. | AA9JHJ 1DJR3TermészetesMagas tesztlánc20 láb.20Mn2 acél1 / 4 "2600 font€120.61
DAYTON 1DJR4 láncfokozat 43 1/4 méret 130 láb 2600 font. | AA9JHK 1DJR4TermészetesMagas tesztlánc130 láb.Szénacél1 / 4 "2600 font€522.02
DAYTON 1DJR5 lánc fokozat 43 3/8 méret 20 láb 5400 Lb. | AA9JHL 1DJR5TermészetesMagas tesztlánc20 láb.20Mn2 acél3 / 8 "5400 font€141.17
DAYTON 1DJR6 Lánc 43. fokozat 3/8 méret 60 láb 5400 Lb. | AA9JHM 1DJR6TermészetesMagas tesztlánc60 láb.Szénacél3 / 8 "5400 font€411.42
DAYTON 1DJR7 lánc fokozat 43 1/2 méret 20 láb 9200 font | AA9JHN 1DJR7TermészetesMagas tesztlánc20 láb.20Mn2 acél1 / 2 "9200 font€265.09
DAYTON 34RZ34 magas tesztlánc 1/4 hüvelyk 20 láb hosszúság 2600 font | AH4JPA 34RZ34GalvanizáltLánc20 láb.20Mn2 acél1 / 4 "2600 font€62.93
DAYTON 34RZ35 magas tesztlánc 1/4 hüvelyk 135 láb hosszúság 2600 font | AH4JPB 34RZ35GalvanizáltLánc135 láb.20Mn2 acél1 / 4 "2600 font€442.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34RZ39 magas tesztlánc 1/4 hüvelykes 800 láb hosszúság 2600 font
€2,194.14 /Mértékegység