Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33V897 C megszakító C görbe 20a 3p AC | AC6GLR

DAYTON 33V897 megszakító C 20a görbe 3p AC

Raktáron
Tétel: AC6GLR Modell: 33V897
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
€122.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása480 VAC
LÉG @ 240VAC10kA
LÉG @ 277VAC10kA
LÉG @ 480VAC10kA
erősítők20
Görbe típusaC
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3"
Keret méret32A
Hossz4.01 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret21 AWG
Min. Vezetékméret5 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaJavítva azonnali
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)8.15
Hajó hossza (cm)5.41
Hajószélesség (cm)7.39
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
DAYTON 33V886 C megszakító C görbe 1a 1p Ac/dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€59.10
DAYTON 33V888 megszakító C görbe 2a 1p AC / dc | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1€64.37
DAYTON 33V893 C megszakító C görbe 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CNem értékelt75 AWG59 AWG3€147.54
DAYTON 33V894 C megszakító C görbe 10a 1p Ac/dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€54.49
DAYTON 33V895 C megszakító C görbe 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CNem értékelt23 AWG7 AWG3€122.02
DAYTON 33V902 megszakító D görbe 4a 3p AC | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DNem értékelt72 AWG56 AWG3€133.81
DAYTON 33V903 megszakító D görbe 6a 3p AC | AC6GLX 33V9032.13 "480 VAC6DNem értékelt71 AWG55 AWG3€128.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33V897 megszakító C 20a görbe 3p AC
€122.02 /Mértékegység