Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33RG66 kábel 1/16 hüvelykes 50 láb 1 x 7 rozsdamentes acél | AG3PEU

DAYTON 33RG66 kábel 1/16 hüvelykes 50 láb 1 x 7 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PEU Modell: 33RG66
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
€31.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 16 "
Hossz50 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Szál típusaX 1 7
Működési terheléshatár100 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)21.79
Hajószélesség (cm)21.79
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF57 kábel 1/16 hüvelyk 25 láb 7 x 7 vinil | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 796 font€28.31
DAYTON 33RF59 kábel 1/16 hüvelyk 50 láb 7 x 7 vinil | AG3PCB 33RF591 / 16 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 796 font€40.20
DAYTON 33RF74 kábel 1/16 hüvelyk átmérőjű 25 láb 7 x 7 vinil | AG3PCT 33RF743 / 64 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 16 "X 7 754 font€34.73
DAYTON 33RF81 kábel 1/16 hüvelyk 25 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PCW 33RF811 / 16 "Tiszta vinil25 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 796 font€33.88
DAYTON 33RF83 kábel 1/16 hüvelyk 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PCY 33RF831 / 16 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 796 font€178.69
DAYTON 33RG44 kábel 1/16 hüvelyk 500 láb 7 x 7 narancssárga vinil | AG3PEE 33RG441 / 16 "Narancssárga vinil kabát500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 796 font€178.80
DAYTON 33RG63 kábel 1/16 hüvelyk 25 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25 láb.304 Stainless Steel-X 1 19100 font.€24.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG66 kábel 1/16 hüvelykes 50 láb 1 x 7 rozsdamentes acél
€31.31 /Mértékegység