Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33RF99 kábel 3/64 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDM

DAYTON 33RF99 kábel 3/64 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil

Raktáron
Tétel: AG3PDM Modell: 33RF99
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
€95.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 64 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz500 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.1 / 16 "
Orsó szélessége3-3 / 8 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár54 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód7312103074

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellBevonó anyagHosszÁr
DAYTON 33RF96 kábel 3/64 hüvelykes 100 láb 7 x 7 acél | AG3PDJ 33RF96Tiszta vinil100 láb.€33.94
DAYTON 33RF97 kábel 3/64 hüvelyk 25 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDK 33RF97Tiszta vinil25 láb.€21.10
DAYTON 33RF98 kábel 3/64 hüvelyk 50 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDL 33RF98Tiszta vinil50 láb.€34.19
DAYTON 33RG27 kábel 3/64 hüvelyk 25 láb 7 x 7 nylon | AG3PDX 33RG27Nejlon25 láb.€34.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RF99 kábel 3/64 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil
€95.46 /Mértékegység