DAYTON 32V125 Ibc keverő 1/2 Hp 316 rozsdamentes acél | AC6BZM

DAYTON 32V125 Ibc keverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZM Modell: 32V125

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,813.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC keverő
HP1/2
Max. FORDULAT430
MotorPneumatikus
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza40 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusBung Belépés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.865
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8479820040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V125 Ibc keverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél
€2,813.02 /Mértékegység