DAYTON 32HD10 raklapemelő 4400 Lb csendes acél vörös | AG2VBZ

DAYTON 32HD10 raklapemelő targonca 4400 Lb csendes acél vörös

Raktáron
Tétel: AG2VBZ Modell: 32HD10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,039.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
CsapágyakPecsétes labda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
A villa magassága csökkent2-15 / 16 "
A villa magassága megemelkedett7-1 / 2 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6 5 / 16 "
HandleNagy teherbírású párna markolat
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.2 15 / 16 "
Terhelhetőség4400 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség27 "
tengely190 fok
Henger Dia.2.875 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagaGumi
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények ((2) belső és (7) persely)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségÁr
DAYTON 32HD11 raklapemelő targonca 5500 Lb csendes acél vörös | AG2VCA 32HD115500 font€908.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32HD10 raklapemelő targonca 4400 Lb csendes acél vörös
€1,039.06 /Mértékegység