DAYTON 31LH68 3 fázisú 1.5 LE 1760 208-230/460 86.5 | AG2MGU

DAYTON 31LH68 3 fázisú 1.5 LE 1760 208-230/460 86.5

Raktáron
Tétel: AG2MGU Modell: 31LH68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€406.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56HC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.7-4.3/2.1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 1 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3475
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományHzHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
DAYTON 31LH32 3 fázisú 1.5 LE 3510 208-230/460 85.5 | AG2MFE 31LH323001-360056H4.5-4.1/2.13001-360050/608.75 "351084.0%€392.80
DAYTON 31LH33 3 fázisú 1.5 LE 1740 208-230/460 86.5 | AG2MFF 31LH331701-180056H4.64-4.2/2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%€523.33
DAYTON 31LH50 3 fázisú 1.5 LE 3510 208-230/460 84.0 | AG2MFZ 31LH503001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 31 / 32 "351084.0%€391.74
DAYTON 31LH51 3 fázisú 1.5 LE 1760 208-230/460 86.5 | AG2MGA 31LH511701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609"176086.5%€406.37
DAYTON 31LH67 3 fázisú 1.5 LE 3510 208-230/460 84.0 | AG2MGT 31LH673001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%€391.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH68 3 fázisú 1.5 LE 1760 208-230/460 86.5
€406.37 /Mértékegység