DAYTON 31LH54 3 fázisú 1/4 LE 1720 208-230/460 69.5 | AG2MGD

DAYTON 31LH54 3 fázisú 1/4 LE 1720 208-230/460 69.5

Raktáron
Tétel: AG2MGD Modell: 31LH54

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€301.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.0-1.0/0.50
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely6 29 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1720
Névleges hatékonyság69.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz9 15 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7625
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 31LH36 3 fázisú 1/4 LE 3520 208-230/460 72.0 | AG2MFJ 31LH361.150.88-0.80/0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€272.82
DAYTON 31LH37 3 fázisú 1/4 LE 1765 208-230/460 69.5 | AG2MFK 31LH371.151.2-1.1/0.537.125 "176569.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€301.36
DAYTON 31LH38 3 fázisú 1/4 LE 1160 208-230/460 67.5 | AG2MFL 31LH381.351.2-1.1/0.557.125 "116067.5%10 5 / 16 "1101-12001101-1200€333.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH54 3 fázisú 1/4 LE 1720 208-230/460 69.5
€301.36 /Mértékegység