DAYTON 31EH73 Transformer In 277v Out 24v 350va | AG2BUF

DAYTON 31EH73 transzformátor be 277v ki 24v 350va

Raktáron
Tétel: AG2BUF Modell: 31EH73

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€435.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység5.3 "
Ház befejezéseNincs befejezés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság5.24 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség277 VAC
FelszerelésBizottság
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik80 fok C
Transzformátor típusaKapszulázva
VA minősítés350VA
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)13.82
Hajó hossza (cm)17.63
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Olvadt (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
DAYTON 31EG82 transzformátor be 240/480v ki 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 fok C50VA3"€173.43
DAYTON 31EG83 transzformátor be 240/480v ki 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 fok C75VA3"€214.71
DAYTON 31EG84 transzformátor be 240/480v ki 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 fok C100VA3.38 "€244.35
DAYTON 31EG85 transzformátor be 240/480v ki 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C150VA3.75 "€254.10
DAYTON 31EG86 Transzformátor Be 240/480V Ki 120V 200VA | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C200VA4.5 "€364.74
DAYTON 31EG87 transzformátor be 240/480v ki 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C250VA4.5 "€451.85
DAYTON 31EG88 transzformátor be 240/480v ki 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C300VA4.5 "€416.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31EH73 transzformátor be 277v ki 24v 350va
€435.83 /Mértékegység