Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 31EG86 Transzformátor Be 240/480V Ki 120V 200VA | AG2BPM

DAYTON 31EG86 transzformátor be 240/480v ki 120v 200va

Raktáron
Tétel: AG2BPM Modell: 31EG86

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€364.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység4"
Ház befejezéseNincs befejezés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság4.11 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség240 / 480 VAC
FelszerelésBizottság
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik80 fok C
Transzformátor típusaKapszulázva
VA minősítés200VA
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Olvadt (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
DAYTON 31EG82 transzformátor be 240/480v ki 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 fok C50VA3"€173.43
DAYTON 31EG83 transzformátor be 240/480v ki 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 fok C75VA3"€214.71
DAYTON 31EG84 transzformátor be 240/480v ki 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 fok C100VA3.38 "€244.35
DAYTON 31EG85 transzformátor be 240/480v ki 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C150VA3.75 "€254.10
DAYTON 31EG87 transzformátor be 240/480v ki 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C250VA4.5 "€451.85
DAYTON 31EG88 transzformátor be 240/480v ki 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C300VA4.5 "€416.94
DAYTON 31EG89 transzformátor 240/480v kimenet 120v 350va | AG2BPQ 31EG894.42 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 fok C350VA4.5 "€591.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31EG86 transzformátor be 240/480v ki 120v 200va
€364.74 /Mértékegység