DAYTON 30PT89 Motor Capacitor Start / Capacitor Run Open Drip-proof 3/4 Hp 3450 56 Eff 76.2 | AF9QFQ

DAYTON 30PT89 Motor kondenzátor indítás / kondenzátor futás nyitott Cseppálló 3/4 LE 3450 56 Eff 76.2

Raktáron
Tétel: AF9QFQ Modell: 30PT89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€727.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.0/3.6
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság76.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 13 / 16 "
Fázis1
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115/230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5425
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 20CL53 motor kondenzátor indító / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Vízszintes vagy függőleges tengely lefeléEnergiahatékony48Lakáskocsi345072.4%10.625 "€676.01
DAYTON 30PT69 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30PT69VízszintesNEMA Premium (R)56Kulcsoskocsi172581.8%12 5 / 16 "€568.46
DAYTON 30PT70 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30PT70VízszintesNEMA Premium (R)56KulcsosEgyik sem172581.8%12 5 / 16 "€766.75
DAYTON 30PT71 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56h effektus 81.8 | AF9PXH 30PT71VízszintesNEMA Premium (R)56HKulcsoskocsi172581.8%12 5 / 16 "€813.99
DAYTON 30PT38 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 1/4 Hp 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30PT38VízszintesNEMA Premium (R)56CKulcsosEgyik sem172568.5%9 15 / 16 "€473.93
DAYTON 30PT40 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30PT40VízszintesNEMA Premium (R)56CKulcsosEgyik sem172576.2%9 15 / 16 "€747.47
DAYTON 30PT41 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56c effektus 81.8 | AF9QDU 30PT41VízszintesNEMA Premium (R)56CKulcsosEgyik sem172581.8%11 15 / 16 "€833.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30PT89 Motor kondenzátor indítás / kondenzátor futás nyitott Cseppálló 3/4 LE 3450 56 Eff 76.2
€727.25 /Mértékegység