DAYTON 30PT87 általános rendeltetésű motor sapka Indítás/futás Nyitott Cseppálló 2 LE 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFN

DAYTON 30PT87 Általános rendeltetésű motor sapka Indítás/futás Nyitott Cseppálló 2 LE 1725 56h Eff 84.5

Raktáron
Tétel: AF9QFN Modell: 30PT87

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők18.0/9.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely12.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság84.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz14 13 / 16 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115/230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.755
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszRPM csoportRPM tartományHPSzigetelési osztályÁr
DAYTON 30PT72 általános rendeltetésű motor sapka Indítás/Működés Nyitva Cseppálló 3/4 LE 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXJ 30PT7280.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€1,295.81
DAYTON 30PT73 általános rendeltetésű motor sapka Indítás/Működés Nyitva Cseppálló 3/4 LE 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXK 30PT7380.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€1,152.90
DAYTON 30PT86 általános rendeltetésű motor sapka Indítás/futás Nyitva Cseppálló 2 LE 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFM 30PT8684.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F€1,208.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30PT87 Általános rendeltetésű motor sapka Indítás/futás Nyitott Cseppálló 2 LE 1725 56h Eff 84.5
€1,265.08 /Mértékegység