Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30KA30 lépésvezérlő 50/60 Hz egységre szerelve | AF9NRU

DAYTON 30KA30 lépésvezérlő 50/60 Hz egységre szerelve

Raktáron
Tétel: AF9NRU Modell: 30KA30
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
€1,197.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépésvezérlő
AC erősítők5mA
Mélység3 / 8 "
KW-hoz illik60, 80, 100
Magasság3.75 "
Hz50/60
Szerelési típusEgység szerelve
Feszültség tartomány0–10 VDC
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9032100030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30KA30 lépésvezérlő 50/60 Hz egységre szerelve
€1,197.32 /Mértékegység