Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G432 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc fekete | AC4NWT

DAYTON 30G432 nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fekete

Raktáron
Tétel: AC4NWT Típus: 30G432

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€169.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaNincs őr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaAnyagNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 30G430 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AC4NWQ 30G430Krómozott cink présöntvényPiros1NO / 1NCFémFém4, 13Nincs őr€169.29
DAYTON 30G431 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Zöld | AC4NWR 30G431Krómozott cink présöntvényZöld1NO / 1NCFémFém4, 13Nincs őr€169.29
DAYTON 30G433 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AC4NWU 30G433MűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Nincs őr€129.08
DAYTON 30G437 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no / 1nc Piros | AC4NWY 30G437Krómozott cink présöntvényPiros1NO / 1NCFémFém4, 13Teljes őrség€168.11
DAYTON 30G438 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AC4NWZ 30G438Krómozott cink présöntvényZöld1NO / 1NCFémFém4, 13Teljes őrség€168.11
DAYTON 30G439 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc | AC4NXA 30G439Krómozott cink présöntvényEgyetemes1NO / 1NCFémFém4, 13Teljes őrség€135.57
DAYTON 30G440 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AC4NXB 30G440MűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyag4, 4X, 13Teljes őrség€108.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G432 nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fekete
€169.29 /Mértékegység