Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G242 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no Fekete | AC4NMQ

DAYTON 30G242 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no Fekete

Raktáron
Tétel: AC4NMQ Típus: 30G242

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
Előlapkróm
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaTeljes őrség, csizmás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaAnyagAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 30G224 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no fekete | AC4NLW 30G224MűanyagFekete1ZMűanyagMűanyagTeljes őrség€23.87
DAYTON 30G225 Nem világító nyomógomb 22 mm 1 nincs zöld | AC4NLX 30G225MűanyagZöld1ZMűanyagMűanyagTeljes őrség€23.87
DAYTON 30G227 Nem világító nyomógomb 22 mm 1 nincs fekete | AC4NLZ 30G227krómFekete1ZFémFémTeljes őrség€19.90
DAYTON 30G228 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no zöld | AC4NMA 30G228krómZöld1ZFémFémTeljes őrség€39.89
DAYTON 30G230 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1nc piros | AC4NMC 30G230MűanyagPiros1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€23.06
DAYTON 30G232 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no / 1nc fekete | AC4NME 30G232MűanyagFekete1NO / 1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€34.45
DAYTON 30G233 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no / 1nc Zöld | AC4NMF 30G233MűanyagZöld1NO / 1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€33.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G242 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no Fekete
€19.90 /Mértékegység