DAYTON 30F010 Rakodószék teherautó 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW

DAYTON 30F010 egymásra rakható székes teherautó 10-1/2 x 48 x 33

Raktáron
Tétel: AC4LWW Modell: 30F010

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€453.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozó szék teherautó
színekSzürke
befejezPorbevonat
keret szélessége10-1 / 2 "
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaFolyamatos keret vissza-vissza
Terhelhetőség240 font
Teljes mélység33 "
Teljes magasság48 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)122.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeÁr
DAYTON 30F009 egymásra rakható szék teherautó 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Gumi1.75 "€452.72
DAYTON 30F011 egymásra rakható szék teherautó 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Pneumatikus4"€500.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F010 egymásra rakható székes teherautó 10-1/2 x 48 x 33
€453.56 /Mértékegység