DAYTON 2ZWP2 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HMB

DAYTON 2ZWP2 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3 fázisú 208-230/460

Raktáron
Tétel: AC4HMB Modell: 2ZWP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€619.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők1.8-1.7/0.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head38 @ 27 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head25-50 @ 35-15 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje67
GPM víz @ 15 Ft. a feje63
GPM víz @ 20 Ft. a feje57
GPM víz @ 25 Ft. a feje48
GPM víz @ 30 Ft. a feje40
GPM víz @ 40 Ft. a feje10
Magasság5.875 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz13.5 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok7 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej67 @ 10 Ft.
Max. Fej44 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás19 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 40 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaAcél, horganyzott
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.6
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség6.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.787
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWP2 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3 fázisú 208-230/460
€619.67 /Mértékegység